Startseite

SIEMENS - SIE3NW70142 BASE SEZ.X FUS. 10X38 32A 1P SEGN.1UM - 3NW70142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624646753

Artikelnummer

SIE3NW70142

Herstellernummer

3NW70142

Hersteller

SIE

Portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm

I portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm sono progettati per la protezione selettiva dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7
  • In: 32 A
  • Un AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Usabili in tutto il mondo grazie al rispetto degli standard internazionali.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie