Startseite

SIEMENS - SIE3NW66054 FUS.FOTOV.10X85 1500VDC 16A GPV - 3NW66054

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW66054 FUS.FOTOV.10X85 1500VDC 16A GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869502670

Artikelnummer

SIE3NW66054

Herstellernummer

3NW66054

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

SENTRON

Cartuccia cilindrica SENTRON 3NW6 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Corrente: 16 A
  • gPV
  • Un DC: 1500 V

Vantaggi per il cliente:

  • I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti diguasto, riducendo pertanto il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie