Startseite

SIEMENS - SIE3NW62101 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 25A GG - 3NW62101

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW62101 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 25A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869061788

Artikelnummer

SIE3NW62101

Herstellernummer

3NW62101

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica progettata per la protezione selettiva degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm
  • 25 A, gG
  • Un AC: 690 V
  • Compatibile con il sistema di fusibili cilindrici SENTRON
  • Soddisfa lo standard IEC 60269
  • Testato e approvato in Europa come sezionatori-fusibili
  • Non previsto per la commutazione sotto carico

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione dei componenti a semiconduttore
  • Utilizzabile in tutto il mondo grazie agli standard internazionali
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie