SIEMENS - SIE3NW62051 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 16A GG - 3NW62051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
4001869061719
Artikelnummer
SIE3NW62051
Herstellernummer
3NW62051
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente: 16 A
- Tipo: gG
- Un AC: 690 V
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva per impianti
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Testati e approvati in Europa comesezionatori-fusibili
- Giusta soluzione per la protezione dei componenti a semiconduttore
- Una scelta sicura per i dispositivi di protezione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie