SIEMENS - SIE3NW60084 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 8A GPV - 3NW60084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
20 ST
EAN
4001869415918
Artikelnummer
SIE3NW60084
Herstellernummer
3NW60084
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica 10x38 mm, 8 A, gPV, Un DC: 1000 V progettata per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica SENTRON 3NW6
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente: 8 A
- Tipo: gPV
- Tensione nominale DC: 1000 V
Vantaggi per il cliente:
- Progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
- Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
- Elevata tensione nominale DC e capacità di sopportare forti variazioni di temperatura senza danni.
- Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
- Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Unascelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


