Startseite

SIEMENS - SIE3NW60064 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 12A GPV - 3NW60064

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60064 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 12A GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869415932

Artikelnummer

SIE3NW60064

Herstellernummer

3NW60064

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

SENTRON

Cartuccia cilindrica SENTRON 3NW6 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensione: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo: gPV
  • Tensione nominale: Un DC: 1000 V

Vantaggi per il cliente:

  • I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie