SIEMENS - SIE3NW60061 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG - 3NW60061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061511
Artikelnummer
SIE3NW60061
Herstellernummer
3NW60061
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica 10x38 mm
- 12 A, gG
- Un AC: 500 V
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti a semiconduttore.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Non previsti per la commutazione sotto carico.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie