Startseite

SIEMENS - SIE3NW60014 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 6A GPV - 3NW60014

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60014 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 6A GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 20 ST

EAN

4001869415901

Artikelnummer

SIE3NW60014

Herstellernummer

3NW60014

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

SENTRON

Cartuccia cilindrica SENTRON 3NW6 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo: gPV
  • Tensione nominale: Un DC: 1000 V

Vantaggi per il cliente:

  • Progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilitàdegli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Sopportano senza danni forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa diarchi elettrici DC.
  • Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie