SIEMENS - SIE3NW60001 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 0,5A GG - 3NW60001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869335131
Artikelnummer
SIE3NW60001
Herstellernummer
3NW60001
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica progettata per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 0,5 A
- Tipo di fusibile: gG
- Tensione nominale AC: 500 V
- Standard: IEC 60269
- Applicazione: dispositivo di protezione per componenti a semiconduttore
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto selettiva
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie allo standard IEC 60269
- Una scelta sicura per i dispositivi di protezione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


