SIEMENS - SIE3NW32000HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.20 A 600 VCA - 3NW32000HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869334035
Artikelnummer
SIE3NW32000HG
Herstellernummer
3NW32000HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica classe CC, 20 A, ritardato, con limitazione di corrente per la protezione dei circuiti del motore.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Classe CC
- 20 A
- Ritardato
- Limitazione di corrente
- Un AC: 600 V
- Norme di installazione nazionali da rispettare
- Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazioni di Branch Circuit Protection
- Dispositivi di protezione SENTRON
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto selettiva
- Scelta sicura per la protezione dei circuiti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


