Startseite

SIEMENS - SIE3NW31200HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.12 A 600 VCA - 3NW31200HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW31200HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.12 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869334011

Artikelnummer

SIE3NW31200HG

Herstellernummer

3NW31200HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

12 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica classe CC da 12 A, ritardata, con limitazione di corrente per la protezione dei circuiti del motore.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC
  • corrente nominale: 12 A
  • Ritardato, con limitazione di corrente
  • Un AC: 600 V
  • Certificazione UL e CSA per il mercato nordamericano
  • Applicazioni di Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione selettiva dell'impianto
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie