Startseite

SIEMENS - SIE3NW31000HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.10 A 600 VCA - 3NW31000HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW31000HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.10 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869334004

Artikelnummer

SIE3NW31000HG

Herstellernummer

3NW31000HG

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

träge (T)

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 10 A, ritardato, con limitazione di corrente, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione dei circuiti del motore Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie