Startseite

SIEMENS - SIE3NW30600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.6 A 600 VCA - 3NW30600HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW30600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.6 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869333984

Artikelnummer

SIE3NW30600HG

Herstellernummer

3NW30600HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione dei circuiti del motore.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe CC
  • 6 A
  • Ritardato
  • Conlimitazione di corrente
  • Un AC: 600 V
  • Rispettare norme di installazione nazionali
  • Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Approvazione UL e CSA per il mercato nordamericano

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto selettiva
  • Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
  • Fusibili Class J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie