Startseite

SIEMENS - SIE3NW30500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.5 A 600 VCA - 3NW30500HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW30500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.5 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869333977

Artikelnummer

SIE3NW30500HG

Herstellernummer

3NW30500HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione dei circuiti del motore con limitazione di corrente.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 5 A
  • Tipo: ritardato
  • Limitatione di corrente: sì
  • Un AC: 600 V
  • Norme di installazione: rispettare norme nazionali
  • Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON
  • Omologazione: UL, CSA
  • Applicazioni: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Sistemi di sicurezza UL per il mercato nordamericano
  • Protezione impianto selettiva
  • Scelta sicura per dispositivi di protezione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie