Startseite

SIEMENS - SIE3NW30400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.4 A 600 VCA - 3NW30400HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW30400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.4 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333960

Artikelnummer

SIE3NW30400HG

Herstellernummer

3NW30400HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione selettiva dei circuiti del motore.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC
  • 4 A, ritardato, con limitazione di corrente
  • Un AC: 600 V
  • Rispettare norme di installazione nazionali!
  • Omologazione UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione dei circuiti del motore
  • Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie