SIEMENS - SIE3NW30300HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.3 A 600 VCA - 3NW30300HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 3 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
4001869333953
Artikelnummer
SIE3NW30300HG
Herstellernummer
3NW30300HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
3 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica classe CC 3 A ritardato, progettata per proteggere circuiti del motore.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
- Classe: CC
- Corrente:3 A
- Tipo di ritardo: ritardato
- Limitazione di corrente: sì
- Tensione Un AC: 600 V
- Norme di installazione: rispettare norme di installazione nazionali
- Applicazione: protezione dei circuiti del motore
- Modello: cartuccia cilindrica 3NW3
- Certificazioni: omologazione UL e CSA
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva dell'impianto.
- Utilizzabile nel mercato nordamericano.
- Adatta per applicazioni di Branch Circuit Protection.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


