Startseite

SIEMENS - SIE3NW30200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.2 A 600 VCA - 3NW30200HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW30200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.2 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333946

Artikelnummer

SIE3NW30200HG

Herstellernummer

3NW30200HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica

La cartuccia fusibile cilindrica SENTRON è progettata per la protezione dei circuiti del motore in applicazioni di Branch Circuit Protection.

Dettagli tecnici:

  • Classe CC
  • 2 A
  • Ritardato
  • Limitazione di corrente
  • Un AC: 600 V
  • Norme di installazione nazionali da rispettare
  • Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto selettiva
  • Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie