Startseite

SIEMENS - SIE3NW30100HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.1 A 600 VCA - 3NW30100HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW30100HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.1 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333939

Artikelnummer

SIE3NW30100HG

Herstellernummer

3NW30100HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica di classe CC con limitazione di corrente per la protezione dei circuiti del motore.

Dettagli tecnici:

  • Classe: CC
  • Corrente: 1 A
  • Tipo: Ritardato, con limitazione di corrente
  • Tensione: Un AC: 600 V
  • Normative: Rispettare norme di installazione nazionali
  • Utilizzo: Protezione dei circuiti del motore
  • Modello: Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON
  • Certificazioni: Omologazione UL e CSA per il mercato nordamericano
  • Applicazione: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivi di protezione SENTRON offronouna scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie