Startseite

SIEMENS - SIE3NW22000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.20 A 600 VCA - 3NW22000HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW22000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.20 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869333908

Artikelnummer

SIE3NW22000HG

Herstellernummer

3NW22000HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

SENTRON

Caricatore di fusibili cilindrici per la protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti.

Dettagli tecnici:

  • Caricatore fusibile cilindrico
  • Classe CC
  • 20 A
  • Rapido
  • Un AC: 600 V
  • Rispettare norme di installazione nazionali
  • Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Protezione impianto selettiva
  • Omologazione UL e CSA per l'uso nel mercato nordamericano
  • Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
  • Fusibili Class J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie