SIEMENS - SIE3NW21200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.12 A 600 VCA - 3NW21200HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 12 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333885
Artikelnummer
SIE3NW21200HG
Herstellernummer
3NW21200HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
12 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 12 A, rapido, per la protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Classe CC
- 12 A
- Rapido
- Un AC: 600 V
- Norme di installazione nazionali da rispettare
- Protezione impianti selettiva
- Omologazione UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazioni di Branch Circuit Protection
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


