SIEMENS - SIE3NW21000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.10 A 600 VCA - 3NW21000HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333878
Artikelnummer
SIE3NW21000HG
Herstellernummer
3NW21000HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
SENTRON
La cartuccia fusibile cilindrica SENTRON è progettata per la protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti.
Dettagli tecnici:
- Caratteristica: cartuccia fusibile cilindrica
- Classe: CC
- Corrente: 10 A
- Tipo: rapido
- Un AC: 600 V
- Normative: rispettare norme di installazione nazionali
- Applicazione: protezione impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori
- Modello: cartuccia cilindrica 3NW2
- Omologazione: UL e CSA per il mercato nordamericano
- Fusibili Class CC: impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection
- Fusibili Class J: impiegati per applicazionidi Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


