Startseite

SIEMENS - SIE3NW20500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.5 A 600 VCA - 3NW20500HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW20500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.5 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333847

Artikelnummer

SIE3NW20500HG

Herstellernummer

3NW20500HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica della classe CC, progettata per la protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 5 A
  • Tipo di fusibile: rapido
  • Tensione: Un AC: 600 V
  • Normative: rispettare norme di installazione nazionali
  • Modello: Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione: UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
  • Applicazioni: Branch Circuit Protection
  • Fusibili Class J: impiegati per Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit

Vantaggi per ilcliente:

  • Protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti
  • Sistemi di sicurezza UL
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie