SIEMENS - SIE3NW20400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.4 A 600 VCA - 3NW20400HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333830
Artikelnummer
SIE3NW20400HG
Herstellernummer
3NW20400HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
- Classe: CC
- Amperaggio: 4 A
- Velocità: rapido
- Tensione: Un AC: 600 V
- Normative: rispettare norme di installazione nazionali
- Modello: Cartuccia cilindrica 3NW2
- Utilizzo: sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione: UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazioni: Branch Circuit Protection
Vantaggi per il cliente:
- Protezione di impianti di illuminazione e riscaldamenti
- Sistemi di sicurezza UL per l'impiego nel mercato nordamericano
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


