SIEMENS - SIE3NW20100HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.1 A 600 VCA - 3NW20100HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333809
Artikelnummer
SIE3NW20100HG
Herstellernummer
3NW20100HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, progettata per la protezione di impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Caratteristiche: cartuccia fusibile cilindrica, classe CC
- Corrente: 1 A
- Tipo: rapido
- Tensione: Un AC: 600 V
- Normative: rispettare norme di installazione nazionali
- Applicazione: protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti e controllori
- Modello: Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON
- Certificazioni: omologazione UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazioni: fusibili Class CC per Branch Circuit Protection
- Fusibili Class J per Branch Circuit Protection e Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


