Startseite

SIEMENS - SIE3NW12000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.20 A 600 VCA - 3NW12000HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW12000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.20 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869333779

Artikelnummer

SIE3NW12000HG

Herstellernummer

3NW12000HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica classe CC da 20 A, ritardato, per protezione di trasformatore e circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • Classe: CC
  • Corrente: 20 A
  • Ritardato
  • Tensione: Un AC: 600 V
  • Norme: rispettare norme di installazione nazionali
  • Tipologia: Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione: UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano
  • Applicazione: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura per impianti selettivi.
  • Utilizzo garantito nei circuiti di comando, reattanze e induttanze.
  • Scelta affidabile con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie