Startseite

SIEMENS - SIE3NW11500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.15 A 600 VCA - 3NW11500HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW11500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.15 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869333762

Artikelnummer

SIE3NW11500HG

Herstellernummer

3NW11500HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica di classe CC progettata per la protezione di trasformatori e circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 15 A
  • Tipo di fusibile: ritardato
  • Tensione: Un AC: 600 V
  • Normative: rispettare norme di installazione nazionali
  • Applicazioni: protezione di trasformatori per circuiti di comando, reattanze,induttanze
  • Modello: Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Certificazioni: omologazione UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
  • Applicazioni di protezione: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • I fusibili Class CC sono ideali per applicazioni di Branch Circuit Protection.
  • I dispositivi di protezione SENTRON offrono una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie