SIEMENS - SIE3NW11000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.10 A 600 VCA - 3NW11000HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333748
Artikelnummer
SIE3NW11000HG
Herstellernummer
3NW11000HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica classe CC da 10 A, ritardato, per la protezione di trasformatore in circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- cartuccia fusibile cilindrica
- classe CC
- 10 A
- ritardato
- Un AC: 600 V
- rispettare norme di installazione nazionali
- protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze
- cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemidi fusibili SENTRON UL
- omologazione UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano
- fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
- cartucce fusibili Class J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


