SIEMENS - SIE3NW10600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.6 A 600 VCA - 3NW10600HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333724
Artikelnummer
SIE3NW10600HG
Herstellernummer
3NW10600HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica di classe CC da 6 A, ritardata, per la protezione dei circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Classe: CC
- Corrente: 6 A
- Ritardato
- Tensione nominale: Un AC: 600 V
- Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione: UL e CSA per il mercato nordamericano
Vantaggi per il cliente:
- Protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze.
- Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


