Startseite

SIEMENS - SIE3NW10400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.4 A 600 VCA - 3NW10400HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW10400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.4 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869333700

Artikelnummer

SIE3NW10400HG

Herstellernummer

3NW10400HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica classe CC da 4 A per la protezione di trasformatori e circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 4 A
  • Tipo di ritardo: ritardato
  • Tensione Un AC: 600 V
  • Rispetto delle norme di installazione nazionali
  • Omologazione: UL e CSA
  • Applicazione: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione selettiva per circuiti di comando, reattanze e induttanze.
  • Sistemi di sicurezza UL per il mercato nordamericano.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie