Startseite

SIEMENS - SIE3NW10150HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.1,5 A 600 VCA - 3NW10150HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333670

Artikelnummer

SIE3NW10150HG

Herstellernummer

3NW10150HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

1.5 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 1,5 A, ritardato, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie