SIEMENS - SIE3NW10100HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.1 A 600 VCA - 3NW10100HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333663
Artikelnummer
SIE3NW10100HG
Herstellernummer
3NW10100HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Sentron
La cartuccia fusibile cilindrica classe CC è progettata per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Classe CC
- 1 A
- Ritardato
- Un AC: 600 V
- Rispetta norme di installazione nazionali!
- Protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze
- Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano
- I fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
- Le cartucce fusibili Class J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


