Startseite

SIEMENS - SIE3NW10060HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.0,6 A 600 VCA - 3NW10060HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW10060HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.0,6 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.6 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333649

Artikelnummer

SIE3NW10060HG

Herstellernummer

3NW10060HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.6 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica progettata per la protezione di circuiti di comando e reattanze.

Dettagli tecnici:

  • Caratteristica: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 0,6 A
  • Tipo: ritardato
  • Tensione nominale: Un AC 600 V
  • Normative: rispettare norme di installazione nazionali
  • Applicazione: protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze
  • Modello: Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione: UL e CSA per mercato nordamericano
  • Applicazioni: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • I fusibili Class CC sono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection.
  • I fusibili Class J sono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit.
  • Dispositivi di protezione SENTRON- Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie