SIEMENS - SIE3NP54600EA86 SEZ.FUS. NH3 3X630A ALL.SB. +3RV - 3NP54600EA86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.470 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209006126
Artikelnummer
SIE3NP54600EA86
Herstellernummer
3NP54600EA86
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- 3 poli, NH3, 630 A
- Installazione su piastra di montaggio con inserzione rapida
- Morsetto a vite
- Controllo fusibili: mediante 3RV
- Blocchettodi contatti ausiliari su sezionatore: 1 NO + 1 NC
- Blocchetto di contatti ausiliari su controllo fusibili: 1 NO + 1 NC
- Grandi dimensioni costruttive da 100 A a 630 A
- Grado di protezione IP40
- Possibilità di uscita cavi in alto/in basso
- Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
- Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Funzione elettronica di controllo fusibili inclusa con controllo di rete
- Facile riconoscimento dei fusibili attraverso una grande finestra di ispezione
- Possibilità di stabilire in modo flessibile i punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari
- Chiusura a lucchetto e piombatura per maggiore sicurezza
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP di Siemens offrono protezione per impianti industriali e infrastrutturali contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


