Startseite

SIEMENS - SIE3NP54600CA10 SEZ.FUS. NH3 3X630A ALL.SB. +1HS - 3NP54600CA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209006119

Artikelnummer

SIE3NP54600CA10

Herstellernummer

3NP54600CA10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP proteggono gli impianti da sovraccarico e cortocircuito e sono progettati per un montaggio e installazione semplici e sicuri.

    Dettagli tecnici:

    • 3 poli, NH3, 630 A
    • Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida
    • Morsetto a vite
    • Blocco di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Funzione elettronica di controllo fusibili con controllo di rete
    • Grandezze costruttive da 100 A a 630 A e grado di protezione IP40
    • Modifica rapida e sicura per l'uscita cavi in alto / in basso

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
    • Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
    • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali
    • Facilericonoscimento dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione
    • Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari configurabili in modo flessibile
    • Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura per maggiore sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie