SIEMENS - SIE3NP53600EA86 SEZ.FUS. NH2 3X400A ALL.SB. +3RV - 3NP53600EA86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.127 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209006096
Artikelnummer
SIE3NP53600EA86
Herstellernummer
3NP53600EA86
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- 3 poli, NH2, 400 A
- Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida e morsetto a vite
- Controllo fusibili mediante 3RV
- Blocchetto di contatti ausiliari su sezionatore: 1 NO + 1 NC
- Blocchetto di contatti ausiliari su controllo fusibili: 1 NO + 1 NC
- Disponibile con capacità fino a 630 A e grado di protezione IP40
- Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens8US
- Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
- Facile riconoscimento dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione
- Modifiche rapide e sicure per l'uscita cavi in alto/in basso
- Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari impostabili in modo flessibile
- Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura per maggiore sicurezza
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP di Siemens offrono protezione avanzata per impianti industriali da sovraccarico e cortocircuito, con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


