SIEMENS - SIE3NP53600CA10 SEZ.FUS. NH2 3X400A ALL.SB. +1HS - 3NP53600CA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.066 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209006089
Artikelnummer
SIE3NP53600CA10
Herstellernummer
3NP53600CA10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Poli: 3
- Tipo di fusibile: NH2
- Corrente nominale: 400 A
- Montaggio: Piastra di montaggio
- Funzione elettronica: Controllo fusibili inclusa con controllo di rete
- Grandi dimensioni disponibili: Da 100 A a 630 A
- Grado di protezione: IP40
- Accessori: Morsetto a vite, blocchetto di contatti ausiliari 1 NO+1NC
- Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei.
- Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US.
- Modifica rapida e sicura per l'uscita cavi in alto/in basso.
- Possibilità di stabilire in modo flessibile i punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari.
- Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura per maggiore sicurezza.
- Grande finestra di ispezione per facile riconoscimento dei fusibili impiegati.
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard.
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP proteggono gli impianti nell'industria o nell'infrastruttura da sovraccarico e cortocircuito con una migliorata protezione delle persone e degli impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


