SIEMENS - SIE3NP52600CB00 SEZ.FUS. NH1 3X250A ALL.MORS - 3NP52600CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209119390
Artikelnummer
SIE3NP52600CB00
Herstellernummer
3NP52600CB00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Klemmbügel
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Fusibili: 3 poli, NH1, 250 A
- Montaggio/Installazione: Su piastra di montaggio con inserzione rapida e morsetto a staffa
- Flessibilità: Costruzione modulare con accessori omogenei
- Idoneità: Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Funzionalità: Controllo elettronico dei fusibili incl. controllo di rete
- Grandezze: Cinque varianti da 100 A a 630 A, grado di protezione IP40
- Modifiche: Rapida e sicura per l'uscita cavi in alto/in basso
- Punti di commutazione: Flessibili per il blocchetto di contatti ausiliari
- Sicurezza: Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura
- Protezione migliorata per persone e impianti, riducendo il rischio di incidenti
- Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento intuitiva
- Grande finestra di ispezione per il riconoscimento facile dei fusibili
- Compatibilità con vari sistemi di montaggio, garantendo flessibilità
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP di Siemens offrono una protezione avanzata per impianti industriali e infrastrutture da sovraccarico e cortocircuito, garantendo sicurezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


