Startseite

SIEMENS - SIE3NP52600CA00 SEZ.FUS. NH1 3X250A ALL.SBARRE - 3NP52600CA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209006041

Artikelnummer

SIE3NP52600CA00

Herstellernummer

3NP52600CA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5 è progettato per proteggere gli impianti industriali e infrastructurali da sovraccarico e cortocircuito, garantendo un'installazione sicura e flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale: 250 A
    • Tipo di montaggio: Montaggio su piastra, con inserzione rapida
    • Flessibilità: Costruzione modulare con accessori omogenei
    • Idoneità: Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
    • Controllo: Funzione elettronica di controllo fusibili includendo controllo di rete
    • Taglie disponibili: Da 100 A a 630 A, grado di protezione IP40
    • Uscita cavi: Modifica rapida e sicura per uscita cavi in alto/in basso
    • Punti di commutazione: Flessibilità nella configurazione dei contatti ausiliari
    • Sicurezza: Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione migliorata per le persone e gli impianti.
    • Flessibilità e facilità nell'installazione grazie alla modularità.
    • Accesso facilitato e sicurezza durante il montaggio grazie alla protezione avvolgente.
    • Facile identificazione dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione.
    • Adatto all'impiego in tutti i settori industriali e infrastrutturali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie