SIEMENS - SIE3NP50600EA86 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.SB. +3RV - 3NP50600EA86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
445 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209006010
Artikelnummer
SIE3NP50600EA86
Herstellernummer
3NP50600EA86
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- 3 poli, NH00, 160 A
- Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida e morsetto a vite
- Controllo fusibili mediante 3RV
- Blocchetto di contatti ausiliari su sezionatore: 1 NO + 1 NC
- Blocchetto di contatti ausiliari su controllo fusibili: 1 NO + 1 NC
- Disponibile da 100 A a 630 A con grado di protezione IP40
- Funzione elettronica di controllo fusibili inclusa e controllo di rete
- Fissaggio subase, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Modifica rapida e sicura per l'uscita cavi in alto/in basso
- Possibilità di stabilire in modo flessibile i punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari
- Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura
- Protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito negli impianti
- Accesso sicuro alle parti conduttrici di corrente durante il montaggio
- Facile riconoscimento dei fusibili tramite la grande finestra di ispezione
- Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e accessori omogenei
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offre una protezione migliorata per persone e impianti, adatta a tutti i settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


