SIEMENS - SIE3NP50600CB10 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.MORS. +AUX - 3NP50600CB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
445 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209006003
Artikelnummer
SIE3NP50600CB10
Herstellernummer
3NP50600CB10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Klemmbügel
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- 3 poli, NH00, 160 A
- Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida
- Morsetto a staffa
- Blocchetto di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Capacità fino a 630 A con grado di protezione IP40
- Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Funzione elettronica di controllo fusibili inclusa
- Modifica rapida per l'uscita cavi in alto/in basso
- Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari flessibili
- Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura
- Protezione migliorata per persone e impianti contro sovraccarico e cortocircuito
- Accesso sicuro alle parti elettriche durante il montaggio
- Facile ispezione dei fusibili grazie alla grande finestra di ispezione
- Massima flessibilità e personalizzazione della configurazione
- Adatto per l'uso in tutti i settori industriali
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offrono una protezione avanzata per impianti, garantendo sicurezza e flessibilità attraverso una progettazione modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


