Startseite

SIEMENS - SIE3NP50600CB00 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.MORSETTI - 3NP50600CB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

445 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209005990

Artikelnummer

SIE3NP50600CB00

Herstellernummer

3NP50600CB00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Klemmbügel

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offre una protezione ottimale contro sovraccarico e cortocircuito per impianti industriali e infrastrutturali.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Tipo fusibile: NH00
    • Amperaggio: 160 A
    • Montaggio: Su piastra di montaggio
    • Caratteristiche di protezione: Migliorata e comoda tecnica di collegamento
    • Grado di protezione: IP40
    • Funzione elettronica: Controllo fusibili e rete
    • Fissaggio: Base, guida DIN, sistema di sbarre collettrici 8US
    • Uscita cavi: Modifica rapida e sicura per l'uscita in alto/in basso

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e accessori omogenei.
    • Facilità di identificazione dei fusibili tramite una grande finestra di ispezione.
    • Protezione avvolgente e contro contatti accidentali come standard.
    • Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari stabilibili in modo flessibile.
    • Possibilità di chiusuraa lucchetto e piombatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie