Startseite

SIEMENS - SIE3NP50600CA00 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.SBARRE - 3NP50600CA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209005976

Artikelnummer

SIE3NP50600CA00

Herstellernummer

3NP50600CA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offrono protezione avanzata per impianti industriali e infrastrutture contro sovraccarico e cortocircuito, con un'installazione facile e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Dimensione fusibile: NH00
    • Corrente nominale: 160 A
    • Utilizzo: montaggio su piastra di montaggio
    • Grado diprotezione: fino a IP40
    • Flessibilità: costruzione modulare con accessori omogenei
    • Tipi di collegamento: compatibile con guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
    • Funzione elettronica: controllo fusibili incluso controllo di rete
    • Opzioni di uscita cavi: modifiche rapide e sicure per uscita cavi in alto/in basso
    • Blocco: possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione migliorata delle persone e degli impianti tramite design avvolgente standard.
    • Facile riconoscimento dei fusibili attraverso una grande finestra di ispezione.
    • Massima flessibilità con la possibilità di stabilire punti di commutazione in modo personalizzato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie