SIEMENS - SIE3NP11611DA10 SEZ.FUS.NH3 1P 630A FIX PIAST.70MM SBAR - 3NP11611DA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.572 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869566900
Artikelnummer
SIE3NP11611DA10
Herstellernummer
3NP11611DA10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Numero di poli: 1
- Tipo di fusibile: NH3
- Corrente nominale: 630 A
- Montaggio: su piastra di montaggio
- Attacchi: piatti
- Livello di copertura: 70 mm
- Protezione migliorata per le persone e gli impianti.
- Collegamento comodo e sicuro.
- Progettato per un .
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 1 polo, NH3, 630 A
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3NP1 è progettato per garantire una protezione migliorata delle persone e degli impianti con una tecnica di collegamento comoda e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


