SIEMENS - SIE3NP11531DA22 SEZ.FUS.NH2 400A PIASTRA-70MM-MORS.EFM10 - 3NP11531DA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.066 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209765573
Artikelnummer
SIE3NP11531DA22
Herstellernummer
3NP11531DA22
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili 3 poli
- Modello: NH2
- Corrente nominale: 400 A
- Montaggio: Piastra di montaggio
- Accessori: Morsetto serracavo
- Controllo fusibili: Elettronico EFM10
- Livello di copertura: 70mm
- Capacità fino a 630 A
- Protezione migliorata per la sicurezza delle persone e degli impianti.
- Collegamento facile e pratico per una installazione rapida.
- Sicurezza ottimale garantita dagli standard Siemens.
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3NP1 offre una protezione migliorata per le persone e gli impianti, con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


