Startseite

SIEMENS - SIE3NP11531DA11 SEZ.FUS.NH2 400A PIASTRA - 70MM SBAR.MFM - 3NP11531DA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.066 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209765542

Artikelnummer

SIE3NP11531DA11

Herstellernummer

3NP11531DA11

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

    Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 è progettato per migliorare la sicurezza delle persone e degli impianti con una comoda tecnica di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
    • Modello: 3NP1
    • Poli: 3
    • Tipo di fusibile: NH2
    • Corrente nominale: 400 A
    • Montaggio: Installazione su piastra di montaggio
    • Attacco: Piatto
    • Controllo fusibili: Elettromeccanico
    • Livello di copertura: 70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Miglioramento della sicurezza per le persone e gli impianti.
    • Comoda tecnica di collegamento.
    • Adatto per applicazioni fino a 630 A.
    • Affidabilità garantita da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie