Startseite

SIEMENS - SIE3NP11531DA10 SEZ.FUS.NH2 400A FIX PIAST. IN.70MM SBAR - 3NP11531DA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209765528

Artikelnummer

SIE3NP11531DA10

Herstellernummer

3NP11531DA10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

    Il Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 di Siemens è progettato per offrire una protezione avanzata per persone e impianti, con una comoda tecnica di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
    • Modello: 3NP1
    • Numero di poli: 3
    • Taglia fusibile: NH2
    • Corrente nominale: 400 A
    • Montaggio: Su piastra di montaggio
    • Attacco: Piatto
    • Livello di copertura: 70 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione migliorata per persone e impianti.
    • Installazione e montaggio semplificati grazie a una comoda tecnica di collegamento.
    • Affidabilità e sicurezza ottimali, garantite da Siemens.
    • Disponibile fino a 630 A per varie applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie