SIEMENS - SIE3NP11511DA20 SEZ.FUS.NH2 1P 400A PIASTRA 70MM AL.MOR - 3NP11511DA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.127 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869567020
Artikelnummer
SIE3NP11511DA20
Herstellernummer
3NP11511DA20
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
- Modello: 3NP1
- Numero di poli: 1 polo
- Dimensione fusibile: NH2
- Corrente nominale: 400 A
- Montaggio: Su piastra e in pannello su piastra di montaggio
- Connessione: Morsetto serracavo
- Livello di copertura: 70 mm
- Protezione migliorata per le persone e gli impianti
- Connessione comoda e tecnica ottimale per la sicurezza
- Affidabilità e qualità garantite da Siemens
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il SENTRON 3NP1 è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per offrire una protezione migliorata per persone e impianti fino a 630 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


