Startseite

SIEMENS - SIE3NP11511DA10 SEZ.FUS.NH2 1P 400A FIX PIAST. 70MM SBAR - 3NP11511DA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869566887

Artikelnummer

SIE3NP11511DA10

Herstellernummer

3NP11511DA10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

1

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

240 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

    SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

    Il sezionatore sottocarico SENTRON 3NP1 è progettato per garantire una protezione ottimale delle persone e degli impianti, con un'innovativa tecnica di collegamento per un'installazione comoda.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 1
    • Tipo: NH2
    • Corrente nominale: 400 A
    • Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
    • Attacchi: piatti
    • Livello di copertura: 70 mm
    • Gamma fino a 630 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione migliorata per le persone e gli impianti.
    • Facile e comodo da installare grazie alla tecnica di collegamento innovativa.
    • Affidabilità e sicurezza elevate, progettate specificamente da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie