Startseite

SIEMENS - SIE3NP11331CA21 SEZ.FUS.NH00 160A PIASTRA 45MM MOR.MFM - 3NP11331CA21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 80 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209701632

Artikelnummer

SIE3NP11331CA21

Herstellernummer

3NP11331CA21

Hersteller

SIE

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH00, 160 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettromeccanico, livello di copertura 45mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per lavostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie