SIEMENS - SIE3NJ49181AA00 GANCIO FIX X 3NJ41 GR. 1-3 1C=10PZ - 3NJ49181AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209503076
Artikelnummer
SIE3NJ49181AA00
Herstellernummer
3NJ49181AA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili 3NJ41 gancio di montaggio per gr. da 1 a 3 costituito da 10 ganci di montaggio Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti dicontatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale e orizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.


